日立工機 ジグソーのおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
91件の「日立工機 ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー 日立」、「電動工具 ジグソー」、「マキタ ジグソー」などの商品も取り扱っております。
ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ランキング1位
対応材質鉄工用/木工用最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2心・1.8カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)1.5付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電子ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ランキング2位
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052
1台
36,980税込40,678
当日出荷

ジグソー用ブレード HiKOKI(ハイコーキ)ランキング3位
1袋(5本)ほか
759税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

電子ジグソー ケース付き HiKOKI(ハイコーキ)ランキング4位
HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソー ケース付き
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)ランキング5位
HiKOKI(ハイコーキ)ジグソー
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。対応材質鉄工用/木工用/樹脂用無負荷ストローク数(min-1)0~3000最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65電源(V)単相100全負荷電流(A)4.2消費電力(W)400コード長さ(m)2芯・1.8質量(kg)1.5(コードを除く)付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナアズワン品番65-0294-63
1台
9,998税込10,998
当日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)電子ジグソー
オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])800~2800最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材135電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター質量(kg)2.5電源周波数(Hz)50/60付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205トラスコ品番779-6234
1台
38,980税込42,878
翌々日出荷

HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスジグソー
「もっともはやく、どこでも自在に切断」 新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。 低速スタートで切り始めが合わせやすい。 「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。 ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。 変速ダイヤル付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
1台
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1パック(10本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)18対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197付属品ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)質量(kg)1.9
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])500~3100ストローク(mm)23対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)6.8消費電力(W)650コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75刃の種別ジグソー刃Bタイプ全長(mm)236幅(mm)77高さ(mm)199仕様二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能付属品ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース質量(kg)2.3
1台
15,980税込17,578
当日出荷

全長(mm)100刃厚(mm)1ブレードNo.123X主要切断材料鉄材ピッチ(山数/inch)10~21アズワン品番64-7053-84
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20傾斜切断(°)左右45ストローク数(min-1[回/分])800~3500ストローク(mm)26バッテリーリチウムイオン振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5刃の種別Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
1台
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
1台
33,980税込37,378
当日出荷

電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
9,798税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズジグソー
●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2
1台
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレクジグソー
「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断消費電力(W)720切断能力(mm)木材160切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク(mm)26ストローク数(min-1[回/分])800~3000セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N材質ポリアミド樹脂本体寸法(mm)231×218×80
1台
51,980税込57,178
3日以内出荷

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0
1パック(5本)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)